Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.4...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4.3 mm
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28 mm
Diametro max. del foro: 37 mm
Numero di livelli di foratura: 12
Unità di misura: PG
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 10000 g
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Sezione: 0.5...4 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
- copia
- copia
Diametro del conduttore: 2...4 mm
Sezione del filo: 0.75...1.5 mm²
Numero di fili: 2...4
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25 mm
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 2 Ah
Adatto per il diametro max. del cavo: 60 mm
Sezione max. del cavo: 500 mm²
Esecuzione/azionamento: Esecuzione a nottolino meccanico
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato