Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 205 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Numero di poli: 2
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 1
Corrente nominale: 24 A
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 21
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.5...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm