Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 6...16 mm²
Applicazione: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 49.5 mm
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 35 mm
Componente/tipo di collegamento: Altro
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Altro
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 42 mm
Larghezza: 13 mm
Per diametro cavo: 30...40 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 25 A
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di collegamento: Altro
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 3.8...7.6 mm
Diametro filo: 3.8...7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 225 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm