Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Imballaggio: Valigia
Con maniglia: sì
Numero di bit totali: 30
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.8 Ah
Colore: Nero
Materiale: Cotone
Dimensioni (US/CA): S
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Diametro del conduttore: 14...14 mm
Sezione del filo: 25...70 mm²
Numero di fili: 1...3
Sezione: 120...150 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm