Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 750 V
Visualizzazione: Analogico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 2.5 A
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio
Diametro esterno: 50 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Colore: Blu
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 15.6 mm
Diametro del conduttore: 9...9 mm
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 2...4