Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Viola
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Colore: Arancione
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 720 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Bianco
Tensione nominale: 500 V
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 20 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm