Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 357 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Blu
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Intervallo di misura corrente/AC: 40...600 A
Visualizzazione: Digitale
Apertura della pinza: 26 mm
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: PVC
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.5...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Tipologia: Bullone a battuta
Zona di serraggio: 1.5...4.5 mm
Diametro del foro: 4 mm
Adatto per connettore RJ: sì
Intervallo di misura corrente/AC: 0.001...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale
Colore dell'isolamento: Giallo
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì