Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 13...136 mm
Diametro filo: 13...136 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 355 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 92 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 12 Ah
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm