Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 60 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Plastica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 300 g
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 50.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...16 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 44...46
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 35...50 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 50...50 mm²
Adatto per rame: no
Diametro del tubo: 16...32 mm
Adatto per acciaio: no