Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione della dimensione: Mono
Altezza: 147 mm
Larghezza: 190 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 30 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Adatto per plastica: sì
Lunghezza: 150 mm
Adatto per legno: sì
Diametro zona di asportazione isolamento: 4.5...28.5 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Non isolato
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Dimensione della filettatura in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mono
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare