Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 19.1 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19.1 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 12 mm
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Lettere
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Sezione: 70...95 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale