Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 11...12 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm
Diametro esterno: 50 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Colore: Blu
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 15.6 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Filettatura continua: sì
Materiale: Acciaio
Portata: 38 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 60 A