Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 28.6 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Adatto per fuoco di classe A (solido): sì
Tipo di riempimento: Polvere
Adatto per fuoco di classe C (gas): sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 720 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Sezione del filo: 2...16 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Arancione
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Potenza totale: 5 W
Potenza nominale: 80 W
Tensione secondaria: 24 V
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Capacità: 500 ml