Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.5 mm
Stampa: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...6 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Numero di poli: 1
Adatto per la discesa: sì
Con protezione anticaduta: sì
Misura: Taglia unica
Forma: Standard
Lunghezza: 160 mm
Isolato: sì
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 25...40 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 35...40 mm²
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 8.4 Ah
Sezione: 25...50 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm