Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...400 A
Visualizzazione: Digitale
Apertura della pinza: 30 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 291 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo di test: Unipolare
Lunghezza: 195 mm
Indicatore di tensione: LED
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 535 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Protezione della superficie: Stagnato
Senza alogeni: sì
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm