Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 1 mm
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 291 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 535 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Protezione della superficie: Stagnato
Senza alogeni: sì
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm