Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Materiale: Cotone
Dimensioni (US/CA): L
Intervallo di misura corrente/AC: 0...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Tipo di test: Unipolare
Lunghezza: 195 mm
Indicatore di tensione: LED
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...400 A
Visualizzazione: Digitale
Apertura della pinza: 30 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 12 Ah
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm