Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.56 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 15...25 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 10 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm