Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: farblos
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 35 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Taglia scarpe (Europa): 39
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Plastica
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.54 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 2.5...6 mm²