Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 178 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione del filo: 2.5...2.5 mm²
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 70 mm²
Lunghezza della bussola: 21 mm
Funzione: Pulizia
Ambito di impiego: Contatti
Capacità: 400 ml
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 505 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm
Lunghezza: 21.8 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 15.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 15 mm