Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza nastro: 7 m
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 63.3 mm
Colore: Altro
Materiale: Altro
Diametro: 11 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 505 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 10 Ah
Alimentazione elettrica: Batteria
Visualizzazione: Grafico
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi: sì
Numero di cacciaviti a taglio: 3
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero totale di utensili: 6
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Colore: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Senza alogeni: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bussola di guida
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²