Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.8 Ah
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 1.2 mm
Larghezza della lama: 6.5 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 3
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm