Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Blu
Bomboletta spray: sì
Capacità: 400 ml
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...136 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 5
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 23 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 6 m²
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm