Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Arrotolabile: sì
Altezza max. della piattaforma: 4.8 m
Materiale: Alluminio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Sezione: 35...50 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica