Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione di funzionamento massima: 600 V
Tecnica di innesto: 4 mm
Categoria circuito di misura: CAT III
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 55 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no