Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Corrente di dispersione di riserva: sì
Visualizzazione: Grafico
Intervallo di misura della resistenza di isolamento: 0.01...999 MOhm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Colore: Bianco
Lunghezza: 27 mm
Autoadesivo: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Applicazione: Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento: Freddo
Peso netto: 3 g
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no