Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 48...48
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
- copia
- copia
Imballaggio: Scatola in plastica
Numero di cacciaviti a croce PZ: 2
Set per elettromontatore: sì
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 10 Ah
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 30 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm