Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Multicolore
Materiale: PVC
Larghezza: 50 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Forma della punta per saldare: Appuntito
Tipo di alimentazione elettrica: Batteria ricaricabile
Temperatura max. della punta per saldare: 680 °C
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...550 °C
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 40 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì