Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 40 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Portata: 170 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Materiale dell'utensile: Metallo
Sforzo di trazione: Manuale
Lunghezza: 21.9 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 15.5 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm


















.jpg?84758678856961908375B377877068649699B37BB15F615D7EAFC4AC&ts=1781067049538&type=small)