Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Diametro esterno: 16 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 20 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 67 mm
Larghezza: 15 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)