Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 50 mm
Larghezza: 17 mm
Sezione del filo: 2.5...16 mm²
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Materiale: Plastica
Lunghezza: 20 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 60 mm
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 12
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54