Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 35 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 4 Ah
Corrente nominale In: 57 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Sezione del filo: 2...18 mm²
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 10 mm
Dimensioni raccordo filettato 1: M8
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di collegamento: Morsetto
Colore: Nero
Tipologia: Pennarello
Resistente all'acqua: sì
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 23 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica