Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Materiale: Rame
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Colore: Bianco
Tipologia: Base acrilica
Capacità: 310 ml
- copia
- copia
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Nero
Bomboletta spray: sì
Capacità: 400 ml
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm