Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 28 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 9 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Per diametro cavo: 10...20 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Aperto
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 10...15 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 2
Colore: Blu
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti