Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Universale
Materiale: Acciaio
- copia
- copia
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 19...20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale
Colore: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Senza alogeni: sì