Power Distribution
10000 prodotti
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Lunghezza: 2000 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
numero di aperture per le prese: 0
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Lunghezza: 462 mm
Altezza: 93 mm
Larghezza: 56 mm
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 2000 A
Tipologia: Altro