Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Rame/acciaio
Tipo di connessione: Morsetto di raccordo universale
Protezione della superficie: Altro
Colore: Rosso
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 150 mm
Grado dell'angolo: 45°
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Adatto per l'integrità del circuito: no
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 500 mm
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tensione nominale: 230 V
Con coperchio a cerniera: no
Corrente nominale: 16 A