Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 150 mm
Grado dell'angolo: 45°
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 4
Profondità del canale battiscopa: 81 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Interruttore elettronico
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di copertura: Con taglio
Altezza: 400 mm
Larghezza: 900 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 87.5...125 A
Numero di poli: 4
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 3/8 di pollice
Zona di serraggio/bloccaggio: 17.2...114 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 4 pollici
Tipologia: Metrico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 88 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Colore: Bianco
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio