BTICINO - BTIF115/2D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 2 DIN - F115/2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 2
Tipo di copertura - Coperchio
Esecuzione coperchio - Con taglio
Confezione
30 PZ
EAN
8012199228228
Codice prodotto
BTIF115/2D
Cod. produttore
F115/2D
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
2
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Coperchio/porta trasparente:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
68 mm
Altezza della parte incassata:
136 mm
Larghezza di montaggio:
46 mm
Profondità interna:
0 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
140 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
72 mm