Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...10 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a magnete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm