pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10361 MUREVA ENCLOSURES MINI IP65 4MOD 2 PRESE - 10361

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10361 MUREVA ENCLOSURES MINI IP65 4MOD 2 PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430103615

Codice prodotto

SNR10361

Cod. produttore

10361

Produttore

SNR

il centralino stagno Mureva a parete per spina e presa. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 6,5 W. La corrente nominale In è fino a 63 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC60670-1 e 24. Le dimensioni sono (W) 98mm x (H) 310mm x (D) 98,5mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.