Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC0, HPC1
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale in AC 50 Hz: 250 A
Numero di poli: 5
Punto di alimentazione: Fine