SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZM709 MOLTIPL.ST.3U 2PT 16A 220V IP67 - PKZM709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3303432340926
Codice prodotto
SNRPKZM709
Cod. produttore
PKZM709
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no