Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1049 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Diametro del conduttore: 8 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Caratteristica del materiale: Semiduro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 720...720 V
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di montaggio
Materiale: Plastica
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Altezza: 25 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro