Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Sezione max. del conduttore: 29 mm²
Tipologia: Scatola di derivazione
Attrezzatura: Senza
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale: 220...250 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm