Power Distribution
10000 prodotti
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Fusibile: Fusibile a vite
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 50 A
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Lunghezza: 2000 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 2000...2000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 2000...2000 mA
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1600 A
Tipologia: Altro