Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero moduli DIN: 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 3
Lunghezza: 2000 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
numero di aperture per le prese: 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 415 V
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Comportamento alla piegatura: Flessibile
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2