Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tensione nominale: 400...400 V
Corrente di guasto nominale regolabile: no
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Staffa di montaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto/sospensione
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Spessore del materiale: 0.5 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Comportamento alla piegatura: Pieghevole
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro