Climatizzazione
Benvenuti nella nostra sezione HVAC, il tuo punto di riferimento per soluzioni di climatizzazione e ventilazione di alta qualità. Qui troverai una vasta gamma di prodotti HVAC progettati per garantire comfort termico ed efficienza energetica. Offriamo sistemi di climatizzazione, pompe di calore, ventole, umidificatori e molto altro ancora. Siamo orgogliosi di collaborare con i migliori marchi del settore HVAC. Tra i marchi più rappresentati troviamo Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung, Hisense e Olimpia Splendid. Queste aziende sono note per la loro affidabilità, innovazione e performance eccellenti. Scegliendo i prodotti di questi marchi, puoi essere sicuro di ottenere soluzioni HVAC all'avanguardia e di alta qualità. I nostri prodotti HVAC offrono soluzioni efficaci per la climatizzazione degli ambienti, il controllo della temperatura e la gestione dell'aria. Sia che tu abbia bisogno di raffreddamento, riscaldamento o ventilazione, troverai ciò di cui hai bisogno nel nostro assortimento. I nostri esperti sono pronti a supportarti nella scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze, garantendo un'efficienza energetica ottimale e il massimo comfort per te e per i tuoi ambienti. Scopri la nostra vasta gamma di prodotti HVAC e crea un ambiente confortevole e salubre. Scegli tra i migliori marchi del settore e affidati alla nostra esperienza per soddisfare le tue esigenze di climatizzazione e ventilazione.
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Capacità di riscaldamento: 1.1...2.2 kW
Tensione di collegamento: 230 V
Con termostato per ambienti: sì
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 3400 m³/h
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
.jpg?8475867586676190B7A4C7A8B3AB9FA0B172B8A67FA09E97B1B8C7B47F9A9C9DBDA681A7C1AF5DA4B5B781B1B3A39CA3B7ACBDA6BF9C9EA8BF72B8AABEA39161C0B7B9A9BBAAA0A3C3AECEAEC1A59561B4AAC0B1BBA4A09DB1B3C8B47FAAA0A0B9B9746D83605E9EC0AC&ts=1775884967932&type=small)