Climatizzazione
10000 prodotti
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
- copia
- copia
Materiale: Alluminio
Forma del passaggio: Lame
Protezione della superficie: Altro
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 0.4 A
Portata di scarico: 2635.13 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 459 mm
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.4 A
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Fascia di bloccaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 1510 W
Corrente nominale: 3.6 A
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 798 m³/h
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.4 A